Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa22 mm
- Número de dientes90
- Serie de casquillosSDS
- Diámetro interno1/2 pulg. a 1-15/16 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida8.97 pulg.
- Ancho de la cara1.22 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo3.75 pulg.
- Diámetro exterior8.9688 pulg.
- Diámetro de paso9.023 pulg.
- Para ancho de banda22 mm
- Longitud a través del orificio0.44 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso7.50 lb
- Número de Upc del fabricante698672582155
- UPC_NO698672582155
- Paso8 mm