Motion
W908M60
Rueda dentada QT Power Chain®, 60 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo E, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754415
No. Fabricante W908M60
Precio1,395.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 60 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo E, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754415
No. Fabricante W908M60
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
Su precio$1,395.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W908M60-E SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT PowerChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    60 mm
  • Número de dientes
    90
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Ancho de la cara
    70 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    8.969 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.023 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.62 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    25.00 lb
  • UPC_NO
    698672582179

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo