Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaQT PowerChain
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa35 mm
- Número de dientes112
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoDe 1/2 a 2.938 pulg.
- Número de bridas0
- Ancho de la cara44 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior11.175 pulg.
- Diámetro de paso11.229 pulg.
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso17.20 lb
- UPC_NO698672582209