Descripción general
Descripción del fabricante
W1128M60-F SPKT
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa60 mm
- Número de dientes112
- Serie de casquillosF
- Diámetro interno1 pulg. a 3-15/16 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida11.18 pulg.
- Ancho de la cara2.76 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior11.1800 pulg.
- Diámetro de paso11.229 pulg.
- Para ancho de banda60 mm
- Longitud a través del orificio0.81 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso53.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672582216
- UPC_NO698672582216
- Paso8 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad