Motion
W1448M12
Rueda dentada QT Power Chain®, 12 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje SK, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754420
No. Fabricante W1448M12
Precio1,010.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 12 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje SK, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754420
No. Fabricante W1448M12
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
Precio1,010.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W1448M12-SK SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    RPP
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Número de dientes
    144
  • Serie de casquillos
    SK
  • Diámetro interno
    1/2 pulg. a 2-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Diámetro exterior de la brida
    14.38 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.83 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    4.38 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.3800 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.437 pulg.
  • Para ancho de banda
    12 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.5 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    18.50 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672582223
  • UPC_NO
    698672582223
  • Paso
    8 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo