Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa12 mm
- Número de dientes192
- Serie de casquillosSF
- Diámetro interno1/2 pulg. a 2-15/16 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida19.2 pulg.
- Ancho de la cara0.83 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo5.25 pulg.
- Diámetro exterior19.2000 pulg.
- Diámetro de paso19.249 pulg.
- Para ancho de banda12 mm
- Longitud a través del orificio0.5 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso32.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672582261
- UPC_NO698672582261
- Paso8 mm