Motion
W1928M22
Rueda dentada QT Power Chain®, 22 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje SF, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754425
No. Fabricante W1928M22
Precio1,476.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 22 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje SF, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754425
No. Fabricante W1928M22

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,476.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W1928M22-SF SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    RPP
  • Ancho de la correa
    22 mm
  • Diámetro interno
    1/2 pulg. a 2-15/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Ancho de la cara
    1.22 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    19.2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.25 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672582278
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    192
  • Diámetro de paso
    19.249 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Peso
    35.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo