Motion
W1928M35
Rueda dentada QT Power Chain®, 35 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo E, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754426
No. Fabricante W1928M35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 35 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo E, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754426
No. Fabricante W1928M35

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
W1928M35-E SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    RPP
  • Ancho de la correa
    35 mm
  • Diámetro interno
    7/8 pulg. a 3-1/2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Ancho de la cara
    1.73 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    19.2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.88 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.75 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672582285
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    192
  • Diámetro de paso
    19.249 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Peso
    46.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo