Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa60 mm
- Número de dientes192
- Serie de casquillosF
- Diámetro interno1 pulg. a 3-15/16 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida19.2 pulg.
- Ancho de la cara2.76 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo7.38 pulg.
- Diámetro exterior19.2000 pulg.
- Diámetro de paso19.249 pulg.
- Para ancho de banda60 mm
- Longitud a través del orificio0.81 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso62.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672582292
- UPC_NO698672582292
- Paso8 mm