Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa42 mm
- Número de dientes28
- Serie de casquillosSK R
- Diámetro interno1/2 pulg. a 2-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida4.8 pulg.
- Ancho de la cara2.09 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior4.8000 pulg.
- Diámetro de paso4.912 pulg.
- Para ancho de banda42 mm
- Longitud a través del orificio0.5 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso5.10 lb
- Número de Upc del fabricante698672593519
- UPC_NO698672593519
- Paso14 mm