Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaQT PowerChain
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa65 mm
- Número de dientes28
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoDe 1/2 a 2-3/8 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida5.56 pulg.
- Ancho de la cara77 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior4.802 pulg.
- Diámetro de paso4.912 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso6.80 lb
- UPC_NO698672593526