Motion
W2914M42
Rueda dentada QT Power Chain®, 42 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo SK R, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754434
No. Fabricante W2914M42
Precio832.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 42 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo SK R, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754434
No. Fabricante W2914M42
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
Su precio$832.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W2914M42-SK SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    RPP
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    42 mm
  • Número de dientes
    29
  • Serie de casquillos
    SK R
  • Diámetro interno
    1/2 pulg. a 2-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    4.98 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.09 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    4.9780 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.088 pulg.
  • Para ancho de banda
    42 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.5 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    5.80 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672593564
  • UPC_NO
    698672593564
  • Paso
    14 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo