Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa120 mm
- Número de dientes29
- Serie de casquillosMPB
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida4.98 pulg.
- Ancho de la cara5.24 pulg.
- Número de concentradores1
- Diámetro exterior4.9800 pulg.
- Diámetro de paso5.088 pulg.
- Para ancho de banda120 mm
- Longitud a través del orificio5 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso23.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672593595
- UPC_NO698672593595
- Paso14 mm