Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa120 mm
- Número de dientes32
- Serie de casquillosEL
- Diámetro interno7/8 pulg. a 2-7/8 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida5.5 pulg.
- Ancho de la cara5.24 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior5.5000 pulg.
- Diámetro de paso5.614 pulg.
- Para ancho de banda120 mm
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso13.70 lb
- Número de Upc del fabricante698672593694
- UPC_NO698672593694
- Paso14 mm