Motion
W3414M20
Rueda dentada QT Power Chain®, 20 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje SK, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754448
No. Fabricante W3414M20
Precio485.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 20 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje SK, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754448
No. Fabricante W3414M20

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio485.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W3414M20-SK SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    RPP
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Diámetro interno
    1/2 pulg. a 2-1/2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Ancho de la cara
    1.22 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.86 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672593700
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    34
  • Diámetro de paso
    5.965 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    5.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo