Descripción general
Especificaciones
- Paso del cinturón14 mm
- Tipo de correaRPP
- Ancho de la correa65 mm
- Diámetro interno7/8 pulg. a 2-7/8 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosEL
- Ancho de la cara3.03 pulg.
- Diámetro exterior de la brida5.86 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672593724
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de dientes34
- Diámetro de paso5.965 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso10.60 lb