Motion
W3414M90
Rueda dentada QT Power Chain®, 90 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje EL, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754451
No. Fabricante W3414M90
Precio1,481.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 90 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje EL, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754451
No. Fabricante W3414M90
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
Precio1,481.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W3414M90-EL SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    RPP
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    90 mm
  • Número de dientes
    34
  • Serie de casquillos
    EL
  • Diámetro interno
    7/8 pulg. a 2-7/8 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    5.86 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.06 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    5.8600 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.965 pulg.
  • Para ancho de banda
    90 mm
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro dúctil
  • Peso
    13.70 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672593731
  • UPC_NO
    698672593731
  • Paso
    14 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo