Motion
W3814M65
Rueda dentada QT Power Chain®, 65 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje FL, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754460
No. Fabricante W3814M65
Precio1,050.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 65 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje FL, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754460
No. Fabricante W3814M65
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
Su precio$1,050.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W3814M65-FL SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    RPP
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    65 mm
  • Número de dientes
    38
  • Serie de casquillos
    FL
  • Diámetro interno
    1 pulg. a 3-1/8 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    6.56 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.03 pulg.
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    5.44 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5625 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.667 pulg.
  • Para ancho de banda
    65 mm
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro dúctil
  • Peso
    15.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672593823
  • UPC_NO
    698672593823
  • Paso
    14 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo