Descripción general
Especificaciones
- Paso del cinturón14 mm
- Tipo de correaRPP
- Ancho de la correa90 mm
- Diámetro interno1 pulg. a 3-1/8 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosFL
- Ancho de la cara4.06 pulg.
- Diámetro exterior de la brida6.56 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672593830
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de dientes38
- Diámetro de paso6.667 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso17.70 lb