Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaQT PowerChain
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa42 mm
- Número de dientes40
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoDe 1/2 a 2.938 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida7-1/2 pulg.
- Ancho de la cara53 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior6.908 pulg.
- Diámetro de paso7.018 pulg.
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso11.90 lb
- UPC_NO698672593861