Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaQT PowerChain
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa20 mm
- Número de dientes44
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida8.34 pulg.
- Ancho de la cara31 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior7.61 pulg.
- Diámetro de paso7.72 pulg.
- Longitud a través del orificio2.62 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso12.00 lb
- UPC_NO698672593908