Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa20 mm
- Número de dientes48
- Serie de casquillosE
- Diámetro interno7/8 pulg. a 3-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida8.31 pulg.
- Ancho de la cara1.22 pulg.
- Número de concentradores1
- Diámetro del cubo6.5 pulg.
- Diámetro exterior8.3125 pulg.
- Diámetro de paso8.421 pulg.
- Para ancho de banda20 mm
- Longitud a través del orificio0.75 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso14.70 lb
- Número de Upc del fabricante698672593953
- UPC_NO698672593953
- Paso14 mm