Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa120 mm
- Número de dientes48
- Serie de casquillosFL
- Diámetro interno1 pulg. a 3-1/8 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida8.31 pulg.
- Ancho de la cara5.24 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior8.3125 pulg.
- Diámetro de paso8.421 pulg.
- Para ancho de banda120 mm
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso42.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672593991
- UPC_NO698672593991
- Paso14 mm