Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa42 mm
- Número de dientes52
- Serie de casquillosE
- Diámetro interno7/8 pulg. a 3-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida9.01 pulg.
- Ancho de la cara2.09 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior9.0100 pulg.
- Diámetro de paso9.123 pulg.
- Para ancho de banda42 mm
- Longitud a través del orificio0.75 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso23.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672594011
- UPC_NO698672594011
- Paso14 mm