Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaQT PowerChain
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa42 mm
- Número de dientes56
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida10.38 pulg.
- Ancho de la cara53 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior9.715 pulg.
- Diámetro de paso9.825 pulg.
- Longitud a través del orificio2.62 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso27.00 lb
- UPC_NO698672594066