Descripción general
Descripción del fabricante
W5614M90-F SPKT
Especificaciones
- Tipo de correaQT PowerChain
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa90 mm
- Número de dientes56
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoDe 1 a 4 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida10.38 pulg.
- Ancho de la cara103 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior9.715 pulg.
- Diámetro de paso9.825 pulg.
- Longitud a través del orificio3.62 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso44.00 lb
- UPC_NO698672594080
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad