Motion
W6014M65
Rueda dentada QT Power Chain®, 65 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo F, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754490
No. Fabricante W6014M65
Precio1,602.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 65 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo F, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754490
No. Fabricante W6014M65
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
Su precio$1,602.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W6014M65-F SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT PowerChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    65 mm
  • Número de dientes
    60
  • Serie de casquillos
    F
  • Diámetro interno
    De 1 a 4 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    11.06 pulg.
  • Ancho de la cara
    77 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    10.417 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.527 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.62 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    46.00 lb
  • UPC_NO
    698672594127

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo