Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa120 mm
- Número de dientes60
- Serie de casquillosF
- Diámetro interno1 pulg. a 3-15/16 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida10.42 pulg.
- Ancho de la cara5.24 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior10.4200 pulg.
- Diámetro de paso10.527 pulg.
- Para ancho de banda120 mm
- Longitud a través del orificio0.81 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso60.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672594141
- UPC_NO698672594141
- Paso14 mm