Descripción general
Especificaciones
- Paso del cinturón14 mm
- Tipo de correaRPP
- Ancho de la correa20 mm
- Diámetro interno7/8 pulg. a 3-1/2 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Ancho de la cara1.22 pulg.
- Diámetro exterior de la brida11.12 pulg.
- Diámetro del cubo6.5 pulg.
- Longitud a través del orificio0.75 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672594158
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores2
- Número de dientes64
- Diámetro de paso11.229 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- Peso23.00 lb