Motion
W6414M42
Rueda dentada QT Power Chain®, 42 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo E, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754494
No. Fabricante W6414M42
Precio1,530.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 42 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo E, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754494
No. Fabricante W6414M42
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
Precio1,530.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W6414M42-E SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    RPP
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    42 mm
  • Número de dientes
    64
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    7/8 pulg. a 3-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    11.12 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.09 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    6.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.1200 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.229 pulg.
  • Para ancho de banda
    42 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.75 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    28.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672594165
  • UPC_NO
    698672594165
  • Paso
    14 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo