Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa90 mm
- Número de dientes68
- Serie de casquillosF
- Diámetro interno1 pulg. a 3-15/16 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida11.82 pulg.
- Ancho de la cara4.06 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo7.38 pulg.
- Diámetro exterior11.8200 pulg.
- Diámetro de paso11.93 pulg.
- Para ancho de banda90 mm
- Longitud a través del orificio0.81 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- MaterialHierro fundido
- Peso55.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672594233
- UPC_NO698672594233
- Paso14 mm