Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa120 mm
- Número de dientes72
- Serie de casquillosJ
- Diámetro interno1-7/16 pulg. a 4-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida12.52 pulg.
- Ancho de la cara5.24 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior12.5200 pulg.
- Diámetro de paso12.632 pulg.
- Para ancho de banda120 mm
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso96.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672594295
- UPC_NO698672594295
- Paso14 mm