Motion
W8014M90
Rueda dentada QT Power Chain®, 90 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo J, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754511
No. Fabricante W8014M90
Precio3,070.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 90 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo J, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754511
No. Fabricante W8014M90
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
Precio3,070.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W8014M90-J SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT PowerChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    90 mm
  • Número de dientes
    80
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    De 1.438 a 4-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    14.63 pulg.
  • Ancho de la cara
    103 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    13.926 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.036 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4-1/2 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    75.00 lb
  • UPC_NO
    698672594332

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo