Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa120 mm
- Número de dientes80
- Serie de casquillosJ
- Diámetro interno1-7/16 pulg. a 4-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida13.93 pulg.
- Ancho de la cara5.24 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo8 pulg.
- Diámetro exterior13.9300 pulg.
- Diámetro de paso14.036 pulg.
- Para ancho de banda120 mm
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- MaterialHierro fundido
- Peso84.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672594349
- UPC_NO698672594349
- Paso14 mm