Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaQT PowerChain
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa65 mm
- Número de dientes90
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoDe 1 a 4 pulg.
- Número de bridas0
- Ancho de la cara77 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior15.68 pulg.
- Diámetro de paso15.79 pulg.
- Longitud a través del orificio3.62 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso52.00 lb
- UPC_NO698672594370