Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa90 mm
- Número de dientes90
- Serie de casquillosJ
- Diámetro interno1-7/16 pulg. a 4-1/2 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida15.68 pulg.
- Ancho de la cara4.06 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo8 pulg.
- Diámetro de paso15.79 pulg.
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- MaterialHierro fundido
- Peso67.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672594387