Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaQT PowerChain
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa42 mm
- Número de dientes112
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoDe 1 a 4 pulg.
- Número de bridas0
- Ancho de la cara53 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior19.54 pulg.
- Diámetro de paso19.65 pulg.
- Longitud a través del orificio3.62 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso62.00 lb
- UPC_NO698672594417