Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa65 mm
- Número de dientes112
- Serie de casquillosJ
- Diámetro interno1-7/16 pulg. a 4-1/2 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida19.54 pulg.
- Ancho de la cara3.03 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo8 pulg.
- Diámetro exterior19.5400 pulg.
- Diámetro de paso19.65 pulg.
- Para ancho de banda65 mm
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso83.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672594424
- UPC_NO698672594424
- Paso14 mm