Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa20 mm
- Número de dientes144
- Serie de casquillosE
- Diámetro interno7/8 pulg. a 3-1/2 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida25.15 pulg.
- Ancho de la cara1.22 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo6.5 pulg.
- Diámetro exterior25.1500 pulg.
- Diámetro de paso25.264 pulg.
- Para ancho de banda20 mm
- Longitud a través del orificio0.75 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso63.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672594455
- UPC_NO698672594455
- Paso14 mm