Motion
W14414M65
Rueda dentada QT Power Chain®, 65 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo M, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754525
No. Fabricante W14414M65
Precio3,909.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada QT Power Chain®, 65 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo M, para tipo de correa RPP
Artículo MI #00754525
No. Fabricante W14414M65
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
Precio3,909.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W14414M65-M SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT PowerChain
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    65 mm
  • Número de dientes
    144
  • Serie de casquillos
    M
  • Diámetro interno
    De 1.938 a 5-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Ancho de la cara
    77 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    25.154 pulg.
  • Diámetro de paso
    25.264 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    198.00 lb
  • UPC_NO
    698672694476

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo