Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaQT PowerChain
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa90 mm
- Número de dientes144
- Serie de casquillosM
- Diámetro internoDe 1.938 a 5-1/2 pulg.
- Número de bridas0
- Ancho de la cara103 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior25.154 pulg.
- Diámetro de paso25.264 pulg.
- Longitud a través del orificio6 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso202.00 lb
- UPC_NO698672594486