Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa120 mm
- Número de dientes144
- Serie de casquillosM
- Diámetro interno1-15/16 pulg. a 5-1/2 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida25.15 pulg.
- Ancho de la cara5.24 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo10.5 pulg.
- Diámetro exterior25.1500 pulg.
- Diámetro de paso25.264 pulg.
- Para ancho de banda120 mm
- Longitud a través del orificio1.25 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso216.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672594493
- UPC_NO698672594493
- Paso14 mm