Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa42 mm
- Número de dientes168
- Serie de casquillosF
- Diámetro interno1 pulg. a 3-15/16 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida29.37 pulg.
- Ancho de la cara2.09 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo7.38 pulg.
- Diámetro exterior29.3700 pulg.
- Diámetro de paso29.475 pulg.
- Para ancho de banda42 mm
- Longitud a través del orificio0.81 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Número de Upc del fabricante698672594516
- UPC_NO698672594516
- Paso14 mm