Descripción general
Descripción del fabricante
W19214M42-J SPKT
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa42 mm
- Número de dientes192
- Serie de casquillosJ
- Diámetro interno1-7/16 pulg. a 4-1/2 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida33.58 pulg.
- Ancho de la cara2.09 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo8 pulg.
- Diámetro de paso33.686 pulg.
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso157.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672594561
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad