Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa90 mm
- Número de dientes192
- Serie de casquillosM
- Diámetro interno1-15/16 pulg. a 5-1/2 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida33.58 pulg.
- Ancho de la cara4.06 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo10.5 pulg.
- Diámetro exterior33.5800 pulg.
- Diámetro de paso33.686 pulg.
- Para ancho de banda90 mm
- Longitud a través del orificio1.25 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso279.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672594585
- UPC_NO698672594585
- Paso14 mm