Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa120 mm
- Número de dientes192
- Serie de casquillosN
- Diámetro interno2-15/16 pulg. a 5-15/16 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida33.58 pulg.
- Ancho de la cara5.24 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo11.5 pulg.
- Diámetro exterior33.5800 pulg.
- Diámetro de paso33.686 pulg.
- Para ancho de banda120 mm
- Longitud a través del orificio1.5 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso365.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672594592
- UPC_NO698672594592
- Paso14 mm