Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa42 mm
- Número de dientes216
- Serie de casquillosJ
- Diámetro interno1-7/16 pulg. a 4-1/2 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida37.79 pulg.
- Ancho de la cara2.09 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo8 pulg.
- Diámetro exterior37.7900 pulg.
- Diámetro de paso37.896 pulg.
- Para ancho de banda42 mm
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso186.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672594615
- UPC_NO698672594615
- Paso14 mm