Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa65 mm
- Número de dientes216
- Serie de casquillosM
- Diámetro interno1-15/16 pulg. a 5-1/2 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida37.79 pulg.
- Ancho de la cara3.03 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo10.5 pulg.
- Diámetro exterior37.7900 pulg.
- Diámetro de paso37.896 pulg.
- Para ancho de banda65 mm
- Longitud a través del orificio1.25 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso303.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672594622
- UPC_NO698672594622
- Paso14 mm