Descripción general
Descripción del fabricante
W21614M120-N SPKT
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa120 mm
- Número de dientes216
- Serie de casquillosN
- Diámetro interno2-15/16 pulg. a 5-15/16 pulg.
- Número de bridas0
- Diámetro exterior de la brida37.79 pulg.
- Ancho de la cara5.24 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo11.5 pulg.
- Diámetro exterior37.7900 pulg.
- Diámetro de paso37.896 pulg.
- Para ancho de banda120 mm
- Longitud a través del orificio1.5 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso423.00 lb
- Número de Upc del fabricante698672594646
- UPC_NO698672594646
- Paso14 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad