Motion
5VX810
Correa trapezoidal estrecha - 5VX, 5/8 in de ancho superior, 1 hebra, 81 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00754561
No. Fabricante 5VX810
Precio94.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal estrecha - 5VX, 5/8 in de ancho superior, 1 hebra, 81 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00754561
No. Fabricante 5VX810
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
Su precio$94.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5VX810 CINTURÓN DE AGARRE
  • Las bandas dentadas Browning 358 están fabricadas con material EPDM envuelto en la parte superior y en la parte inferior; el rango de temperatura de funcionamiento aumenta de -60F a 250F grados. Más caballos de fuerza en menos espacio: las correas Browning 358 proporcionan más caballos de fuerza en el mismo intervalo que las correas ABC convencionales. Esto le permite reducir el costo de la unidad. Mayor potencia permite poleas de transmisión más pequeñas: el uso de correas 358 puede permitir componentes de transmisión más pequeños sin dejar de cumplir con los requisitos de la transmisión, lo que reduce el costo total de la transmisión. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    5VX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    81 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Ancho superior
    5/8 pulg.
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +230 °F
  • Estándares cumplidos
    MPTA IP-20, RMA
  • Número de Upc del fabricante
    662289039197
  • UPC_NO
    662289039197
  • Peso
    0.77 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    5VX810
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de banda
    Cinturón con extremos unidos
  • Tipo de correa
    Correas trapezoidales con muesca Gripnotch
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.5313 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo